Referenzen
INA:H15
Rubix:115805
Hersteller:0011664170000

Produktdetails : H15 Flachkäfig Nadelrolle einreihig
Nadelrollen-Flachkäfig, einreihig, Grundkörper aus Leichtmetall
Nadelrollen-Flachkäfig, einreihig, Grundkörper aus Leichtmetall
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Baugröße | 15 mm |
| Modell | h |
| Breite | 15 mm |
| Genauigkeit | g0 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,26 € exkl. MwSt.
/ 0,1
41,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
