Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONZ20A2ISO, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 37 mm | Norm: ISO 7089
Flache Unterlegscheiben, normale Serie, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZ20A2ISO
Rubix:566212
Hersteller:7089220
EAN:4043377308535


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 37 mm |
Produktdetails : ISO7089 21X37X3 A2 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheiben, normale Reihe, 200 HV A2 37X20X3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Norm | iso 7089 |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
20 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
37 mm
Durchmesser, metrisch
m20