GN909-M12X1.5-BT Niedrige Sechskantmutter
Flache Sechskantmuttern, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 909-M12X1,5-BT
Rubix:980348
Hersteller:GN 909-M12X1,5-BT
EAN:4045525902145




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8675 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : GN909-M12X1.5-BT Niedrige Sechskantmutter
Flache Sechskantmuttern GN 909 erweitern durch die kleineren Abmessungen die Montagemöglichkeiten von Rastbolzen und Rastriegeln.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8675 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std