2609200231 Tackerklammern Typ 57 10/10,6

Flachdrahtklammern Typ 57

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2609200231
Rubix:3041393
EAN:3165140084314
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 2609200231 Tackerklammern Typ 57 10/10,6


Die Flachdrahtklammern, Typ 57, sind ideal für zahlreiche Tackeranwendungen mit vielen Materialien. Sie sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren usw. Die Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Flachdrahtklammern sind für die Tacker der folgenden Marken geeignet: Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix. Breite (B) mm: 10,6, Dicke (D) mm: 1,25, Länge (L) mm: 10
Flachdrahtklammer Typ 57, 10,6 x 1,25 x 10 mm

Anwendungen

Natürliche Materialien|KartonNatürliche Materialien|PapierBeschichtungsmaterialien|Folien/Folien

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht134 g
Verpackungsmaße (L x B x H)120x80x25 mm
Gewicht der Verpackung139 g
Typ57
5,07 € exkl. MwSt.
/ Packung
6,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage