1609200366 Feindrahtklammer Typ 53, 11,4x0,74x10mm 1000-Pck

Feindrahtklammer Typ 53, 11,4x0,74x10mm 1000-Pck

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:1609200366
Rubix:1608074
EAN:3165140004763
BOS-1609200366 Feindrahtklammer Typ 53, 11,4x0,74x10mm 1000-Pck

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 1609200366 Feindrahtklammer Typ 53, 11,4x0,74x10mm 1000-Pck


Die Feindrahtklammern Typ 53 von Bosch wurden entwickelt, um eine präzise und unauffällige Befestigung auf dünnen Materialien zu ermöglichen. Dank ihres schmalen Rückens dringen sie tief in das Material ein und sorgen für sicheren Halt, ohne den Werkstoff zu beschädigen. Ihre Vielseitigkeit macht sie zur idealen Lösung für Profis ebenso wie für Heimwerker, die ein sauberes, ordentliches und zuverlässiges Ergebnis erwarten.

Eigenschaften:
Die Klammern vom Typ 53 eignen sich perfekt zur Befestigung dünner Materialien wie Textilien, Karton, Kisten oder feiner Gitter. Durch ihre Feindrahtkonstruktion lassen sie sich tief einschlagen, ohne die Oberfläche übermäßig zu markieren. Diese Klammern sind auch für Anwendungen vorgesehen, bei denen der Rücken nicht vollständig ins Material eindringen darf, etwa bei Polsterarbeiten oder der Befestigung empfindlicher Folien und Stoffe. Die präzise Drahtgeometrie und die gleichbleibend hohe Fertigungsqualität gewährleisten eine optimale Funktion in kompatiblen Tackergeräten.

Spezifikationen:
• Typ: Feindrahtklammer, Typ 53
• Breite: 11,4 mm
• Drahtstärke: 0,74 mm
• Länge: 10 mm
• Verpackungseinheit: Schachtel mit 1.000 Stück
• Material: Stahl

Informationen zur Marke:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Produkte zu entwickeln, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und die natürlichen Ressourcen schonen. Das Unternehmen ist in zahlreichen Ländern vertreten und agiert in vier Geschäftsbereichen: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit umfassender Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Division Bosch Professional bietet leistungsstarke, zuverlässige Elektrowerkzeuge, welche speziell auf die Anforderungen von Profis in Industrie und Bauwesen zugeschnitten sind. Getreu dem Leitmotiv „Technik fürs Leben“ stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Mittelpunkt jeder Innovation von Bosch.

Stärken

• Ideal zum Befestigen dünner Materialien
• Schmaler Rücken für eine unauffällige Fixierung
• Gutes Eindringen ins Material ohne Beschädigung
• Kompatibel mit vielen gängigen Tackern
• Geeignet für empfindliche Anwendungen wie Textilien

Anwendungen

Die Feindrahtklammern Typ 53 sind optimal geeignet für Befestigungsarbeiten wie:

• Textilien (Polsterstoffe, Bespannungen usw.)
• Karton oder festen Karton (Präsentationen, Einrahmungen)
• Feine Gitter oder leichte Drahtgeflechte
• Kisten oder kleine Holzelemente
• Befestigung von Kunststofffolien oder Geotextilien

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht95 g
Verpackungsmaße (L x B x H)120x83x13 mm
Gewicht der Verpackung95 g
Typ53
Zolltarifcode83052000
4.090,00 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
4.867,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage