2609200211 Feindrahtklammer Typ 53, 11,4x0,74x10mm 5000-Pck
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4x0,74x10mm 5000-Pck
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2609200211
Rubix:1608086
EAN:3165140084116

Produktdetails : 2609200211 Feindrahtklammer Typ 53, 11,4x0,74x10mm 5000-Pck
Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten, geeignet. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Die Feindrahtklammern sind für die Tacker der folgenden Marken geeignet: AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil, Wolfcraft Breite (B) mm: 11,4, Dicke (D) mm: 0,74, Länge (L) mm: 10
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, 5000er-Pack
Anwendungen
Natürliche Materialien|Textilien/StoffeNatürliche Materialien|Karton
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 118x65x60 mm |
| Gewicht der Verpackung | 460 g |
| Typ | 53 |
| Zolltarifcode | 83052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen