B07-101-A1KG Filterregler, 5my, 0.3-7bar, G1/8

Filterregler, 5my, 0.3-7bar, G1/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:B07-101-A1KG
Rubix:302793
Hersteller:B07-101-A1KG
B07-101-A1KG Filterregler, 5my, 0.3-7bar, G1/8

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)0,125 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B07-101-A1KG Filterregler, 5my, 0.3-7bar, G1/8


Filterregler 5 My 0,3-7 G1/8
FILTERREGLER 5 MY 0,3-7 G1/8

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)0,125 ''
Filterfeinheit5 µm
Typfilterregler
Werkstoffzink / acetal
Volumenstrom372 l/min
Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
Max. Temperatur50 °C
Verbindungg1/8
Zolltarifcode90328900
68,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,06 € inkl. MwSt.