AF20P-060S Filterelement

Filterpatrone

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:AF20P-060S
Rubix:691198
Hersteller:AF20P-060S
EAN:3618035598507
AF20P-060S Filterelement
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : AF20P-060S Filterelement


Der modulare Nebelabscheider der Serie AFM ist in den Größen 20, 30 und 40 erhältlich
Die Standardfiltration des AFM beträgt 0,3 μm mit einer gefilterten Partikelgröße von 99,9%
Die Gehäusegrößen 30 und 40 verfügen jetzt über einen transparenten Tankschutz, der eine 360°-Sichtbarkeit bietet und gleichzeitig die Wanne vollständig vor der Umgebung schützt
Das modulare Design ermöglicht die Verbindung mit anderen SMC-Luftaufbereitungsgeräten
In Kombination mit der Serie AF erfüllt der Abscheider die Filtrationsanforderungen der Reinräume
Filterelement

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Typpatrone
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84213985
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,45 exkl. MwSt.
/ Stück
2,92 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std