FRM-D-MINI Abzweigmodul

FRM-Verzweigungsmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRM-D-MINI
Rubix:105558
Hersteller:170684
EAN:4052568013073
FRM-D-MINI Abzweigmodul

Technische Zusammenfassung

Typfrm-verzweigungsmodul
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRM-D-MINI Abzweigmodul


Verzweigungsmodul FRM-D-MINI Pneumatischer Verteiler mit 4 Anschlüssen, Befestigungsmöglichkeit für Zusatzmodule, ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindestift. Montageposition=beliebig, Konstruktionsaufbau=Verzweigungsmodul, Betriebsdruck=0 – 16 bar, Standard-Nenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1-> 2=3300 l/min, Betriebsmedium=(* Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Edelgase)
Abzweigmodul FRM-D-MINI Luftverteiler mit 4 Anschlüssen, Träger für Zusatzmodule, ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0 - 16 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=3300 l/min, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte Gase)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)51x52x43 mm
Bruttogewicht130,56 g
Typfrm-verzweigungsmodul
HerkunftslandHU
Zolltarifcode79070000
47,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std