AL30-F03-1 Öler

Filter Regler Serie AW-A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AL30-F03-1
Rubix:2204795
Hersteller:AL30-F03-1
AL30-F03-1 Öler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmetallküvette mit messgerät
Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 ''
Volumenstrom7000 l/min
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AL30-F03-1 Öler


Der modulare Öler der AL-Serie bietet eine sorgfältige Schmierung der vorgeschalteten Geräte. Der Öltropfen kann je nach Bedarf eingestellt werden. Der NAL3000-6000 kann nachgefüllt werden, wenn er unter Druck steht. Dank des modularen Aufbaus der AL-Serie kann sie an andere Luftaufbereitungsgeräte von SMC angeschlossen werden.
AL 30-60, Wartungsgeräte (new FRL) in Modulbauweise, Druckluftöler

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht240 g
Werkstoffmetallküvette mit messgerät
Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 ''
Volumenstrom7000 l/min
HerkunftslandJP
204,65 exkl. MwSt.
/ Stück
243,53 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen