Referenzen
SMC:AL20-F01-2-A
Rubix:2178466

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | ploycarbonatwanne |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/8 bspp '' |
| Volumenstrom | 15 l/min |
Produktdetails : AL20-F01-2-A Öler
Der modulare Öler der AL-A-Serie bietet eine sorgfältige Schmierung der vorgeschalteten Geräte. Der Öltropfen kann je nach Bedarf eingestellt werden. Der NAL3000-6000 kann nachgefüllt werden, wenn er unter Druck steht. Durch den modularen Aufbau der AL-A-Serie kann sie an andere Luftaufbereitungsgeräte von SMC angeschlossen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 143 g |
|---|---|
| Werkstoff | ploycarbonatwanne |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/8 bspp '' |
| Volumenstrom | 15 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage