F 55 M-SR filter, Metallbeh. u. Sichtrohr, 40 µm, BG5, G1, HA
Filter multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:F 55 M-SR
Rubix:347412
Hersteller:100526
EAN:4047322131131



Dokumente
Produktdetails : F 55 M-SR filter, Metallbeh. u. Sichtrohr, 40 µm, BG5, G1, HA
Filter multifix , Metallbehälter und Sichtrohr, 40 µm, BG 5, G 1, PE max. 20 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2186 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Werkstoff | al, nbr, pe, pom, pa, polycarbonat |
| Volumenstrom | 8000 l/min |
| Baugröße | 5 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
