F 06 K-HA Filter >multifix-mini<, mit PC-Behälter, 5 µm, BG 0, G 1/4
Filter multifix mini
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:F 06 K-HA
Rubix:798775
Hersteller:100364
EAN:4047322351034

Dokumente
Produktdetails : F 06 K-HA Filter >multifix-mini<, mit PC-Behälter, 5 µm, BG 0, G 1/4
Filter multifix-mini
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 242 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, polyethylen, pa 6, pom, polycarbonat |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
