64191112 FIBERSCHLEIFER CC-FS 125 A-COOL 120
Fiberschleifer CC-FS A-COOL
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:CC-FS 125 A-COOL 120
Rubix:1284464
Hersteller:64191112
EAN:4007220722312





Produktdetails : 64191112 FIBERSCHLEIFER CC-FS 125 A-COOL 120
Für präzise Feinarbeiten entwickelt, kombiniert die Fächerscheiben-Serie COMBICLICK CC-FS A-COOL von Pferd Tools ein Schnellwechselsystem mit aktivem Korund. Dieses Schleifmittel reduziert die Wärmeentwicklung und sorgt gleichzeitig für eine gleichmäßige Zerspanungsleistung. Aktive Wirkstoffe verhindern das Zusetzen der Oberfläche, insbesondere bei wärmeempfindlichen Werkstoffen wie Edelstahl und Aluminium.
Eigenschaften:
Das COMBICLICK-System von Pferd Tools basiert auf einer Schnellspannlösung, die eine einfache Montage sowie einen schnellen Wechsel der Schleifscheiben ermöglicht. Dadurch werden Stillstandzeiten beim Werkzeugwechsel minimiert und der Bedienkomfort erhöht. Das Fehlen hervorstehender Spannkomponenten reduziert Kratzer und ermöglicht eine plane Nutzung der Schleiffläche.
Das A-COOL Korund-Schleifmittel enthält aktive Zusatzstoffe, die einen konstanten Materialabtrag fördern und gleichzeitig das Zusetzen reduzieren. Die Schleifleistung bleibt dauerhaft stabil, auch bei thermisch sensiblen Materialien. Zusätzlich unterstützt das COMBICLICK-System eine effektive Kühlung von Werkzeug und Werkstück, wodurch thermische Belastungen während des Schleifprozesses verringert werden.
Je nach Ausführung (Durchmesser, Körnung) eignet sich das Produkt für leichte Korrekturarbeiten bis hin zur hochwertigen Oberflächenbearbeitung.
Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 115 mm, 125 mm
• Körnungen: 50, 60, 80, 120, 150, 180, 220
• Maximale Drehzahl (Ø 115 mm): 13.300 U/min
• Maximale Drehzahl (Ø 125 mm): 12.200 U/min
• Schleifmitteltyp: A-COOL Korund
• Verpackungseinheit: 25 Stück pro Artikel
Normen:
• ISO 16057, Form A1, Version F: Norm für Vulkanfiberscheiben, die Fertigungs- und Sicherheitsanforderungen für industrielle Schleifanwendungen definiert
Eigenschaften:
Das COMBICLICK-System von Pferd Tools basiert auf einer Schnellspannlösung, die eine einfache Montage sowie einen schnellen Wechsel der Schleifscheiben ermöglicht. Dadurch werden Stillstandzeiten beim Werkzeugwechsel minimiert und der Bedienkomfort erhöht. Das Fehlen hervorstehender Spannkomponenten reduziert Kratzer und ermöglicht eine plane Nutzung der Schleiffläche.
Das A-COOL Korund-Schleifmittel enthält aktive Zusatzstoffe, die einen konstanten Materialabtrag fördern und gleichzeitig das Zusetzen reduzieren. Die Schleifleistung bleibt dauerhaft stabil, auch bei thermisch sensiblen Materialien. Zusätzlich unterstützt das COMBICLICK-System eine effektive Kühlung von Werkzeug und Werkstück, wodurch thermische Belastungen während des Schleifprozesses verringert werden.
Je nach Ausführung (Durchmesser, Körnung) eignet sich das Produkt für leichte Korrekturarbeiten bis hin zur hochwertigen Oberflächenbearbeitung.
Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 115 mm, 125 mm
• Körnungen: 50, 60, 80, 120, 150, 180, 220
• Maximale Drehzahl (Ø 115 mm): 13.300 U/min
• Maximale Drehzahl (Ø 125 mm): 12.200 U/min
• Schleifmitteltyp: A-COOL Korund
• Verpackungseinheit: 25 Stück pro Artikel
Normen:
• ISO 16057, Form A1, Version F: Norm für Vulkanfiberscheiben, die Fertigungs- und Sicherheitsanforderungen für industrielle Schleifanwendungen definiert
Fiberschleifer Cc-Fs 125 A-Cool 120
Stärken
• COMBICLICK Schnellwechselsystem für effizienten Scheibenwechsel
• Reduzierte Wärmeentwicklung beim Schleifen von Edelstahl und Aluminium
• Geringeres Zusetzen für gleichmäßige Schleifleistung
• Homogenes Oberflächenfinish
• Lange Standzeit zur Senkung der Betriebskosten
• Reduzierte Wärmeentwicklung beim Schleifen von Edelstahl und Aluminium
• Geringeres Zusetzen für gleichmäßige Schleifleistung
• Homogenes Oberflächenfinish
• Lange Standzeit zur Senkung der Betriebskosten
Anwendungen
Die COMBICLICK CC-FS Fiberscheiben mit A-COOL Korund sind für Feinschliff bis Ultrafeinschliff auf Werkstoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit konzipiert. Sie eignen sich besonders für austenitische und ferritische Edelstähle sowie weiche Aluminiumlegierungen.
Je nach Körnung decken sie verschiedene Bearbeitungsschritte ab: Grobe Körnungen ermöglichen kontrollierten Materialabtrag sowie leichtes Entgraten und Oberflächenkorrekturen. Mittlere Körnungen werden zur Egalisierung und Vorbereitung vor der Endbearbeitung eingesetzt. Feine bis sehr feine Körnungen sind ideal für hochwertige Finish-Anwendungen.
Typische Einsatzbereiche sind die Metallverarbeitung, der Behälter- und Apparatebau sowie die Aluminiumverarbeitung. Die Scheiben werden unter anderem zur Entfernung von Bearbeitungsspuren, zur Oberflächenangleichung und zur Vorbereitung vor nachgelagerten Prozessen wie Polieren oder Beschichten eingesetzt. Ihr optimiertes Schleifverhalten reduziert das Zusetzen und gewährleistet konstante Ergebnisse, auch bei wärmeempfindlichen Materialien.
Je nach Körnung decken sie verschiedene Bearbeitungsschritte ab: Grobe Körnungen ermöglichen kontrollierten Materialabtrag sowie leichtes Entgraten und Oberflächenkorrekturen. Mittlere Körnungen werden zur Egalisierung und Vorbereitung vor der Endbearbeitung eingesetzt. Feine bis sehr feine Körnungen sind ideal für hochwertige Finish-Anwendungen.
Typische Einsatzbereiche sind die Metallverarbeitung, der Behälter- und Apparatebau sowie die Aluminiumverarbeitung. Die Scheiben werden unter anderem zur Entfernung von Bearbeitungsspuren, zur Oberflächenangleichung und zur Vorbereitung vor nachgelagerten Prozessen wie Polieren oder Beschichten eingesetzt. Ihr optimiertes Schleifverhalten reduziert das Zusetzen und gewährleistet konstante Ergebnisse, auch bei wärmeempfindlichen Materialien.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
59,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
