Referenzen
Pferd Tools:CC-FS 125 Z 24
Rubix:1284488
Hersteller:64290102
EAN:4007220722640





Produktdetails : 64290102 FIBERSCHLEIFER CC-FS 125 Z 24
Das Hochleistungsschleifmittel Zirkonkorund erzielt die beste Schleifleistung auf leistungsstarken Winkelschleifern bei erhöhtem Anpressdruck. Schleifmittel: Zirkonkorund Z -Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit.-Hohe Standzeit;Gleichmäßiges Schliffbild;Sehr hohe Abtragsleistung;Hohe Flexibilität;Sehr gute Kornhaftung-Bearbeiten von Schweißnähten;Entgraten von Bauteilen aus Stahl;Grobe Schleifarbeiten;Feinschleifen von Bauteilen aus Edelstahl (INOX);Entfernen von Walz- und Gusshaut;Bearbeiten schmaler, schwer zugänglicher Stellen (z. B. Kühlrippen)-COMBICLICK® Fiberschleifer mit dem COMBICLICK® Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen;Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden-COMBICLICK® Stützteller bitte separat bestellen.
Fiberschleifer Cc-Fs 125 Z 24
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Körnung | 24 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
87,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
