Gripzange Gedore 137 10, Backenform: Gebogen | Länge: 230 mm | Spannkapazität: 32 mm

Feststellzange 137

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:137 10
Rubix:1027832
Hersteller:6406700
EAN:4010886640678
137 10 Gripzange 10 Zoll
Technische Zusammenfassung
Backenformgebogen
Spannkapazität32 mm
Länge230 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 137 10 Gripzange 10 Zoll


Mit Einstellschraube und Auslösehebel, bei No. 137 10 blau tauchisoliert, Geschmiedete, vergütete Backen und Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, vernickelt, Backenkörper Stahlblech mit hoher Festigkeit, Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper, Durchdachte Backenform garantiert Dreipunkt-Auflage bei jedem Materialquerschnitt, Gewindebohrung unterseitig verschweißt, Kein Aufweiten unter stärkster Belastung, Sicher Auslösen, Lösehebel unter ständigem Druck einer Spezialfeder
Gripzange 10" mit Einstellschraube und Lösehebel, Modell 137 10 mit blauem tauchisoliertem Hebel Geschmiedete, vergütete Backen und spezielle Backenform für sicheres Greifen, Spannen und Halten GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, vernickelt Backenkörper aus hochfestem Stahlblech Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper Durchdachte Backenkonstruktion garantiert eine Dreipunktauflage bei allen Materialquerschnitten Gewindebohrung unten angeschweißt Kein Aufweiten bei extremster Belastung Sicheres Lösen Lösehebel unter konstantem Druck einer Spezialfeder

Stärken

-Mit Stellschraube und Lösehebel, Modell 137 10 mit blauem tauchisoliertem Hebel
Geschmiedete, gehärtete Backen und spezielle Backenform für sicheres Greifen, Spannen und Halten
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verzinkt
Backenkörper Stahlblech mit hoher Festigkeit
Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper
Durchdachte Backenform garantiert Dreipunktauflage für jeden Materialquerschnitt
Gewindebohrung unten verschweißt
Keine Aufweitung bei extremster Belastung
Sicheres Lösen
Lösehebel unter konstantem Druck einer Spezialfeder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht526 g
Backenformgebogen
Spannkapazität32 mm
Länge230 mm
Kapazität32 mm
Gewicht526 g
Typgrip-schlüssel
Zolltarifcode82032000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,29 exkl. MwSt.
/ Stück
33,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen