FAW M12 Justierrad

Justierrad FAW

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:576594
Rubix:3899937
Hersteller:FAW M12
EAN:4048962552812
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typfaw

Produktdetails : FAW M12 Justierrad


Konstruktionselement - Justierrad FAW - Schienenbefestigung ohne Werkzeug, brandgeprüft.
• Ermöglicht die Höhenjustierung von Montageschienen FUS ohne Werkzeug • Brandgeprüfte und mittig geführte Schienenbefestigung an Gewindestangen • Durch die Brandprüfung auch für die Installation in Flucht- und Rettungswegen geeignet Das fischer Justierrad FAW ist ein Verbindungselement das zur Höhenjustierung und zur Stabilisierung von abgehängten FUS Schienenprofilen mit Gewindestangen ohne Werkzeug eingesetzt wird. Die Form des Justierrads hilft bei der Führung und Stabilisierung der Montageschiene FUS, sowie bei der mittigen Ausrichtung durch Eingriff in die offene Schienenseite. Durch die Brandprüfung kann das FAW Justierrad auch für Installationen in Flucht- u. Rettungswegen eingesetzt werden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.

Stärken

• Der Brandprüfbericht nach MLAR/EN1366 garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit • Die Höhenjustierung und Fixierung der Montageschiene FUS mit dem Justierrad FAW ist ohne Werkzeuge (handfest) möglich • Eine Führung und Stabilisierung der Montageschiene FUS, sowie die mittige Ausrichtung, ist durch Eingriff des FAW Justierrads in der offenen Schienenseite gegeben • Die schnelle Montage der abgehängten FUS-Montageschiene an Gewindestangen ist durch das komplette FAW Justierrad als Ersatz für die Kombination aus Halteklaue, Schieber und Mutter gegeben • Die nachträgliche Justage mittels Justierrad FAW unter Auflast, kann durch einen Hakenschlüssel (DIN 1810-A40-42) erleichtert werden

Anwendungen

• Befestigung und Höhenjustierung von abgehängten Montageschienen FUS mit Gewindestangen • Paarweiser Einsatz zur Befestigung wird empfohlen • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typfaw
2,30 exkl. MwSt.
/ Stück
2,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage