K0154.4066X20 Sterngriff, Form:L, Kunststoff
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Außengewinde, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0154.4066X20
Rubix:326457
EAN:4059245043880



Dokumente
Produktdetails : K0154.4066X20 Sterngriff, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Edelstahl 1.4305.Ausführung: Gewindebolzen blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta, Außengewinde, Form L
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage