GN722.3-8-20-L-SW Federriegel, Führung Schwarz beschichtet
Federriegel mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 722.3-8-20-L-SW
Rubix:794059
Hersteller:GN 722.3-8-20-L-SW
EAN:4045525699328




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahlfeinguss (führung/riegel), stahl (raststift), edelstahl 1.4571 (druckfeder) |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
Produktdetails : GN722.3-8-20-L-SW Federriegel, Führung Schwarz beschichtet
Federriegel, Führung schwarz beschichtet
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahlfeinguss (führung/riegel), stahl (raststift), edelstahl 1.4571 (druckfeder) |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
| Farbe | schwarz |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Werkstoff
stahlfeinguss (führung/riegel), stahl (raststift), edelstahl 1.4571 (druckfeder)