GN722.3-10-20-R-SW Federriegel Führung Schwarz beschichtet
Federriegel mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 722.3-10-20-R-SW
Rubix:771609
Hersteller:GN 722.3-10-20-R-SW
EAN:4045525798960




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahlfeinguss, stahl (verzinkt), edelstahl (feder aisi 301) |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
Produktdetails : GN722.3-10-20-R-SW Federriegel Führung Schwarz beschichtet
Federriegel Führung schwarz beschichtet
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahlfeinguss, stahl (verzinkt), edelstahl (feder aisi 301) |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
| Farbe | schwarz |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Werkstoff
stahlfeinguss, stahl (verzinkt), edelstahl (feder aisi 301)