GN722.3-8-20-L-ZB Federriegel, Führung verzinkt
Federriegel mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 722.3-8-20-L-ZB
Rubix:794074
Hersteller:GN 722.3-8-20-L-ZB
EAN:4045525699366




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl verzinkt (führung, raststift); stahlfeinguss verzinkt (riegel); druckfeder edelstahl aisi 301 |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
Produktdetails : GN722.3-8-20-L-ZB Federriegel, Führung verzinkt
Federriegel, Führung verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl verzinkt (führung, raststift); stahlfeinguss verzinkt (riegel); druckfeder edelstahl aisi 301 |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
| Farbe | blau |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Werkstoff
stahl verzinkt (führung, raststift); stahlfeinguss verzinkt (riegel); druckfeder edelstahl aisi 301