GN722.2-12-20-B-ZB Federriegel, Führung verzinkt
Federriegel mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 722.2-12-20-B-ZB
Rubix:794064
Hersteller:GN 722.2-12-20-B-ZB
EAN:4045525699304




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahlfeinguss, stahl, edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
| Form | b |
Produktdetails : GN722.2-12-20-B-ZB Federriegel, Führung verzinkt
Federriegel, Führung verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahlfeinguss, stahl, edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
| Form | b |
| Farbe | blau |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Werkstoff
stahlfeinguss, stahl, edelstahl