K1284.1040512 Sperrriegel mit Anschlag, links, Form:A
Sperrriegel mit Anschlag, Form B und D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1284.1040512
Rubix:3755091
Hersteller:K1284.1040512
EAN:4059245317578



Dokumente
Produktdetails : K1284.1040512 Sperrriegel mit Anschlag, links, Form:A
Sperrriegel sind für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar, insbesondere wenn der Arretierstift nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben.
WERKSTOFF: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. | HINWEIS: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert. Mit Auswahl der Anschlagseite wird die Drehrichtung des Riegels definiert. | AUSFÜHRUNG 1: mit Anschlag | AUSFÜHRUNG 2: links | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Anschlag links 2) Anschlag rechts
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Ausführung | mit anschlag |
| Form | a |
| Farbe | schwarz |
| Durchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage