GN722.2-10-20-B-SW Federriegel, Führung Schwarz beschichtet
Federriegel mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 722.2-10-20-B-SW
Rubix:794049
Hersteller:GN 722.2-10-20-B-SW
EAN:4045525678996




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahlfeinguss, stahl, edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
| Form | b |
Produktdetails : GN722.2-10-20-B-SW Federriegel, Führung Schwarz beschichtet
Federriegel, Führung schwarz beschichtet
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahlfeinguss, stahl, edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
| Form | b |
| Farbe | schwarz |
| Durchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Werkstoff
stahlfeinguss, stahl, edelstahl