K0348.0705121 Sperrriegel, Form:D, Stahl

Sperrriegel Stahl, mit Mutter, Form B und D

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0348.0705121
Rubix:128992
EAN:4059245018529
K0348.0705121 Sperrriegel Form D

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Ausführungbrüniert
Formd
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0348.0705121 Sperrriegel, Form:D, Stahl


Sperrriegel sind für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar, insbesondere wenn der Arretierstift nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben.
WERKSTOFF: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. | HINWEIS: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. | ZEICHNUNGSHINWEIS: Form B: Griff unbeschichtet, mit Mutter Form D: Griff pulverbeschichtet, mit Mutter

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung44 g
Werkstoffstahl
Ausführungbrüniert
Formd
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
10,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Form