GN416-10-46-L1 Federriegel mit Anschraubflansch, Zink-Druckguss
Federriegel mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 416-10-46-L1
Rubix:1129607
Hersteller:GN 416-10-46-L1
EAN:4045525907812




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zinkdruckguss (zamak), stahl (verzinkt/blau passiviert), edelstahl aisi 301, kunststoff (technopolymer pa) |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Form | l form |
Produktdetails : GN416-10-46-L1 Federriegel mit Anschraubflansch, Zink-Druckguss
Federriegel mit Anschraubflansch
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zinkdruckguss (zamak), stahl (verzinkt/blau passiviert), edelstahl aisi 301, kunststoff (technopolymer pa) |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Form | l form |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Werkstoff
zinkdruckguss (zamak), stahl (verzinkt/blau passiviert), edelstahl aisi 301, kunststoff (technopolymer pa)