GN615-M12-K Druckstück, federnd, mit Kugel, mit Schlitz, Stahl
Federnde Druckstücke mit Schlitz, Stahl / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615-M12-K
Rubix:92455
Hersteller:GN 615-M12-K
EAN:4045525312791





Produktdetails : GN615-M12-K Druckstück, federnd, mit Kugel, mit Schlitz, Stahl
Federnde Druckstücke GN 615 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 9,85 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
