K0582.12 Federndes Druckstück mit Haftring, Edelstahl
Federndes Druckstück mit Haftring
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0582.12
Rubix:940360
EAN:4059245225712



Dokumente
Produktdetails : K0582.12 Federndes Druckstück mit Haftring, Edelstahl
Werkstoff: Hülse, Feder und Kugel Edelstahl. O-Ring NBR.Ausführung: Hülse blank. Kugel gehärtet, blank. O-Ring schwarz.Bestellbeispiel: K0582.05Hinweis: Die Federnde Druckstücke mit Haftring sind zum Montieren in „Überkopf – Lage“ oder für schwer zugängliche Einbausituationen geeignet. Sie können per Hand bzw. per Finger direkt oder mit einfachen Montagehilfen in die vorgesehene Aufnahmebohrung eingedrückt werden. Der O – Ring sorgt dann für die notwendige Haftung und sichert das Federnde Druckstück so gegen ein „Herausfallen“. Bequem und ohne zusätzliche Hilfsmaßnahmen kann die Montage weiterer Bauteile erfolgen.
Federndes Druckstück D=12
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage