K1370.12 Federndes Druckstück, flach, Stahl
FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, FLACH, KOMP:BOLZEN AUS STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1370.12
Rubix:2165365
Hersteller:K1370.12
EAN:4059245843954
Dokumente
Produktdetails : K1370.12 Federndes Druckstück, flach, Stahl
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Bestellbeispiel: K1370.16 Hinweis: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet. Die Betätigung des Druckstiftes erfolgt in axialer Richtung. Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift eingeklebt
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Bestellbeispiel: K1370.16 Hinweis: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet. Die Betätigung des Druckstiftes erfolgt in axialer Richtung. Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift eingeklebt
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen