GN615.3-M5-KS-PFB Druckstück, federnd, mit Gewindesicherung, Stahl
Federnde Druckstücke mit Gewindesicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.3-M5-KS-PFB
Rubix:165640
Hersteller:GN 615.3-M5-KS-PFB
EAN:4045525314337





Produktdetails : GN615.3-M5-KS-PFB Druckstück, federnd, mit Gewindesicherung, Stahl
Bei der Gewindesicherung PFB (Polyamid-Fleckbeschichtung) handelt es sich um eine klemmende Sicherung. Bei Form K oder KN ist die Beschichtung blau; bei Form KS oder KSN (verstärkter Federdruck) grün. Diese Art der Gewindesicherung erfordert zum Einschrauben ein relativ großes Drehmoment. Deswegen ist diese Ausführung mit Innensechskant, der Ausführung mit Schlitz (GN 615) vorzuziehen. Bei der Gewindesicherung MVK (Mikroverkapselung) handelt es sich um eine klebende Sicherung (Farbkennzeichnung rot).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
