K0657.612X80 Federndes Druckstück, lange Ausführung, Stahl
Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckstift, lange Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0657.612X80
Rubix:1152304
EAN:4059245008650



Dokumente
Produktdetails : K0657.612X80 Federndes Druckstück, lange Ausführung, Stahl
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D.Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet.Bestellbeispiel: K0657.616Hinweis: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet.
Federndes Druckstück M12
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 39 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen