GN615.1-M8-BN Druckstück, federnd, mit Bolzen, mit Schlitz, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.1-M8-BN
Rubix:92435
Hersteller:GN 615.1-M8-BN
EAN:4045525313842





Produktdetails : GN615.1-M8-BN Druckstück, federnd, mit Bolzen, mit Schlitz, Edelstahl
Federnde Druckstücke GN 615.1 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
