K0373.1212508 Federndes Zug-/Druckstück, Stahl
Federnde Zug- und Druckstücke
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0373.1212508
Rubix:217047
EAN:4059245028085



Dokumente
Produktdetails : K0373.1212508 Federndes Zug-/Druckstück, Stahl
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Stahl. | AUSFÜHRUNG: Hülse blau verzinkt, Federbolzen brüniert. | HINWEIS: Durch beidseitige Gewinde im Federbolzen sind vielfältige Einsätze für individuelle Anwendungen möglich, wie z.B. mit Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen, Griffe, Knöpfe, Rändelmuttern, u.v.m. | MONTAGE: Als Verdrehsicherung der Gewindehülse ist eine LOCTITE-Schraubensicherung K0655.243.... zu empfehlen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 14 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std