GN815-M4-ST Federndes Druckstück mit Bund
Federnde Druckstücke mit Bund, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 815-M4-ST
Rubix:361104
Hersteller:GN 815-M4-ST
EAN:4045525383340





Produktdetails : GN815-M4-ST Federndes Druckstück mit Bund
Federnde Druckstücke GN 815 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstifte verwendet. Durch den Bund ergibt sich eine definierte Einbauposition.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
