K1733.221016 Seitendruckstück, federnd, standard Federkraft
Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1733.221016
Rubix:3752440
Hersteller:K1733.221016
EAN:4059245587070
Dokumente
Produktdetails : K1733.221016 Seitendruckstück, federnd, standard Federkraft
Federnde Seitendruckstücke werden genutzt, um Bauteile für Montage- oder Bearbeitungsprozesse seitlich zu fixieren, zu positionieren oder zu indizieren. Sie üben eine federunterstützte Druckkraft auf ein Werkstück oder Bauteil aus, womit sie insbesondere Andrück- oder Klemmfunktionen erfüllen können. Neben Federnden Druckstücken in verschiedenen Materialien und Größen bietet das norelem Sortiment eine Auswahl an Montage- und Aufnahmezubehör für diese vielseitigen Bauteile.
WERKSTOFF: Hülse und Feder Kunststoff. Druckbolzen POM. | AUSFÜHRUNG: Druckbolzen weiß. | HINWEIS: Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken in Anwendungen bei denen vermehrt Schmutz entstehen kann. Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen. Berechnung Maß X: Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123) Leichte Federkraft = blaue Feder Standard Federkraft = rote Feder Verstärkte Federkraft = grüne Feder | AUSFÜHRUNG 1: Standard Federkraft | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Montagewerkzeug 2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform Y = Werkstückhöhe W = Werkstücklänge X = Koordinatenmaß Z = Anschlagdurchmesser | MONTAGE: Die Hülse wird in die Bohrung eingepresst. Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage anzufeuchten.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

