K0314.04 Federndes Druckstück, Edelstahl
Kugeldruckschraube und Druckstück Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0314.04
Rubix:216826
Hersteller:K0314.04
EAN:4059245007615



Dokumente
Produktdetails : K0314.04 Federndes Druckstück, Edelstahl
WERKSTOFF: Hülse 1.4305. Druckstift 1.4034. Feder 1.4310. | AUSFÜHRUNG: blank. Druckstift gehärtet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,001 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 1,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std