GN615.2-M8-P Druckstück, federnd, mit Kugel, mit Schlitz, Kunststoff
Federnde Druckstücke, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.2-M8-P
Rubix:143784
Hersteller:GN 615.2-M8-P
EAN:4045525313927





Produktdetails : GN615.2-M8-P Druckstück, federnd, mit Kugel, mit Schlitz, Kunststoff
Federnde Kunststoff-Druckstücke GN 615.2 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Dabei handelt es sich bei diesen Druckstücken um eine nichtrostende Ausführung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
