K0309.410 Federndes Druckstück, lange Ausführung, Stahl
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Stahl, lange Ausführung, Standard Federkraft
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0309.410
Rubix:114970
EAN:4059245223398



Dokumente
Produktdetails : K0309.410 Federndes Druckstück, lange Ausführung, Stahl
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Kugel gehärtet. | AUSFÜHRUNG 1: lange Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 74 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen