Referenzen
Kipp:K0389.10X18
Rubix:332292
EAN:4059245140978



Dokumente
Produktdetails : K0389.10X18 Druckschraube, Stahl
Werkstoff: Schraube Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Messing oder POM.Ausführung: Schraube brüniert.Bestellbeispiel: K0389.04X105 (Länge L mit angeben)Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Druckschraube
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen