GN615-M10-K Druckstück, federnd, mit Kugel, mit Schlitz, Stahl
Federnde Druckstücke mit Schlitz, Stahl / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615-M10-K
Rubix:92451
Hersteller:GN 615-M10-K
EAN:4045525312692





Produktdetails : GN615-M10-K Druckstück, federnd, mit Kugel, mit Schlitz, Stahl
Federnde Druckstücke GN 615 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 8,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
