GN615.4-M12-BSN Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke, mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.4-M12-BSN
Rubix:793077
Hersteller:GN 615.4-M12-BSN
EAN:4045525863255



Produktdetails : GN615.4-M12-BSN Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke GN 615.4 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
