K0326.206 Federndes Druckstück mit Gewindesicherung, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl, verstärkte Federkraft, mit Gewindesicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0326.206
Rubix:323369
EAN:4059245225064



Dokumente
Produktdetails : K0326.206 Federndes Druckstück mit Gewindesicherung, Edelstahl
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. Gewindesicherung Nylon. | AUSFÜHRUNG: blank. Kugel gehärtet. | AUSFÜHRUNG 1: mit Gewindesicherung | ZEICHNUNGSHINWEIS: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std