GN615.7-M8-S Druckstück, federnd, mit Endschalter, Ausführung: Schließer
Federnde Druckstücke mit Endschalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.7-M8-S
Rubix:145342
Hersteller:GN 615.7-M8-S
EAN:4045525605589





Produktdetails : GN615.7-M8-S Druckstück, federnd, mit Endschalter, Ausführung: Schließer
Federnde Druckstücke GN 615.7 werden zur Arretierung sowie als Andruckstifte verwendet. Gleichzeitig kann über den eingebauten Endschalter ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 85365011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
