K0668.208X22 Druckschraube ohne Kopf, mit Gewindesicherung, Stahl
Druckschraube LONG-LOK gesichert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0668.208X22
Rubix:941529
EAN:4059245141524



Dokumente
Produktdetails : K0668.208X22 Druckschraube ohne Kopf, mit Gewindesicherung, Stahl
Werkstoff: Schraube Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Messing oder POM. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.Ausführung: Schraube brüniert.Bestellbeispiel: K0668.204X65 (Länge L mit angeben)Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Druckschraube M8X22
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 56 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen