K0381.10835 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:A, Edelstahl
Kugeldruckschraube mit Kopf Edelstahl Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0381.10835
Rubix:332025
EAN:4059245133956



Dokumente
Produktdetails : K0381.10835 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl.Ausführung: blank.Hinweis: Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Kugeldruckschraube mit Kopf, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage