K0610.12 Federndes Druckstück, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Keramikkugel, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0610.12
Rubix:940355
EAN:4059245225668
Dokumente
Produktdetails : K0610.12 Federndes Druckstück, Edelstahl
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Edelstahlausführung A1: Gewindehülse 1.4305. Druckfeder 1.4310. Kugel Keramik Si 3 N 4 Edelstahlausführung A4: Gewindehülse 1.4404. Druckfeder 1.4401. Kugel Keramik Si 3 N 4 . | AUSFÜHRUNG: blank. | HINWEIS: Siliziumnitrid Si 3 N 4 zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit. Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz. Bei Anforderungen mit einer sehr hohen Korrosionsbeständigkeit, sind die federnde Druckstücke aus Edelstahl A4 zu empfehlen.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

