GN615.4-M24-B Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Stahl
Federnde Druckstücke, mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.4-M24-B
Rubix:794026
Hersteller:GN 615.4-M24-B
EAN:4045525863057



Produktdetails : GN615.4-M24-B Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Stahl
Federnde Druckstücke GN 615.4 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 106 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
