K0384.10530 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:A

Kugeldruckschraube ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0384.10530
Rubix:3755171
Hersteller:K0384.10530
EAN:4059245855599
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl

Dokumente

Produktdetails : K0384.10530 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:A


Werkstoff:

Schraube Edelstahl. Kugel Edelstahl, POM oder Keramik Si3N4.Ausführung: Edelstahl blank.Bestellbeispiel: 07111-1046Hinweis:

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl
2,85 exkl. MwSt.
/ Stück
3,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage