K0380.41040 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:BV, Vergütungsstahl
Kugeldruckschraube mit Kopf Form BV
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0380.41040
Rubix:332006
EAN:4059245133680



Dokumente
Produktdetails : K0380.41040 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:BV, Vergütungsstahl
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank.
Kugeldruckschraube mit Kopf
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 31 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort