GN615.7-M8-O Druckstück, federnd, mit Endschalter, Ausführung: Öffner
Federnde Druckstücke mit Endschalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.7-M8-O
Rubix:358494
Hersteller:GN 615.7-M8-O
EAN:4045525605541





Produktdetails : GN615.7-M8-O Druckstück, federnd, mit Endschalter, Ausführung: Öffner
Federnde Druckstücke GN 615.7 werden zur Arretierung sowie als Andruckstifte verwendet. Gleichzeitig kann über den eingebauten Endschalter ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 85365011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
